Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 9.5mm 30V Draht 850nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144027
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1160-W11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke, Typ=EE-SX1160-W11, Abfallzeit max.=4 µs, Anstiegszeit max.=4 µs, Dunkelstrom max.=200 nA, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=400 mV, Leistungsverteilung (PV) max.=100 mW, Spaltbreite max.=9.5 mm, Spitzenwellenlänge=850 nm, Umkehrspannung (Uu)=4 V, Art der Montage=Draht, Sensor-Ausgang=Fototransistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,67*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 13,52*
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 15,62*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,40*
€ 18,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.