Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 3.2mm Draht 870nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144033
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX3161-W11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke, Typ=EE-SX3161-W11, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV) max.=250 mW, Spaltbreite max.=3.2 mm, Spitzenwellenlänge=870 nm, Umkehrspannung (Uu)=4 V, Art der Montage=Draht, Sensor-Ausgang=Foto-IC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5,800 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
5,8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 13,03*
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 15,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.