Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel SMD, 3.8kOhm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144064
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DR331-513BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Stromkompensierte Drossel, Typ=DR331-513BE, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.4 mm, Dämpfung=-32 dB, Frequenz=100 MHz, Höhe=4.7 mm, Impedanz=3.8 kΩ, Induktivität=51 µH, Länge=9 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=500 mA, Pins=4, Anschlussart=Lötstifte, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Rollenware, Serien=DR331
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Stromkompensierte Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,26*
1 Tag
423
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,311*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,707*
€ 1,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.