Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte SMD-Drossel SMD, @ 40MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144071
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3700-40-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Stromkompensierte SMD-Drossel, Typ=PM3700-40-RC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17.8 mm, Dämpfung=20 dB, Frequenz=40 MHz, Höhe=11.4 mm, Induktivität=1 mH, Länge=17.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=20 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=4 A, Pins=4, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=PM3700
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Stromkompensierte SMD-Drossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,82*
200
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,84*
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,89*
2 Tage
187
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.