Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrahtete Radial-Induktivität 1mH, 10%, 100mA, 11.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144073
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0608-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Bedrahtete Radial-Induktivität, Typ=RLB0608-102KL, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.8 MHz, Höhe=7.5 mm, Induktivität=1 mH, Leiterabstand=2 mm, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=11.5 Ω, Nennstrom=100 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=252 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=RLB9012
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,480 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,48 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Bedrahtete Radial-Induktivität
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,178*
800
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,187*
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,332*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2186*
€ 0,4542*
1 Tag
1354
1
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.