Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 1000 µH, 100 mA, RLB0608-102KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 1000 µH, 100 mA, RLB0608-102KL
Drossel, radial, 1000 µH, 100 mA, RLB0608-102KL
Artikel-Nr.:
     4502-05D5898
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0608-102KL
EAN/GTIN:
     4099889000566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Radialer Leitungsinduktor, RLB0608-102KL, Bourns Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * DC/DC-Wandler * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
100 mA
Gleichstromwiderstand:
11.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 55
Höhe:
6.5 mm
Induktivität:
1000 µH
Messfrequenz:
0.252 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1600
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,177*
800
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,187*
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,332*
10
€ 5,95*
ab € 0,2186*
€ 0,4542*
1 Tag
1354
1
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 283,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.