Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Chip-Induktivität, 200mA, 1.2Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144087
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF3216A-222Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Stromkompensierte Chip-Induktivität, Typ=SRF3216A-222Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=2 mm, Induktivität=-999, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.2 Ω, Nennstrom=200 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Bauform=1206, Kern=Ferrit, Serien=SRF3216A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Stromkompensierte Chip-Induktivität
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,575*
€ 0,925*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.