Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H2.5, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144501
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42446
EAN/GTIN:
     4010995424466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=42446, Länge Schneidklinge=60 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Sechskantkopfgrösse=H2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,56*
1
€ 9,80*
ab € 6,95*
€ 9,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.