Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H5, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144507
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42452
EAN/GTIN:
     4010995424558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=42452, Länge Schneidklinge=60 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Sechskantkopfgrösse=H5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.