Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplattform ESP32 Thing 240 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145476
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-13907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsplattform ESP32 Thing 240 MHz, Typ=DEV-13907, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=520 kB, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.2 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Thing, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Wi-Fi GPIO, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplattform ESP32 Thing 240 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.