Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoBoard Sensor Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145518
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     WIG-11888
EAN/GTIN:
     4060137028144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PicoBoard Sensor Board, Typ=WIG-11888, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=PicoBoard PCB, 4x Silicone Bumper, 4x 2.5 mm Audio to Dual Alligator Clip Cables, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Mini USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, PicoBoard Sensor Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.