Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor 100mA NPN 45V TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146548
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC547BBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
Bipolarer Transistor, Typ=BC547BBK, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=900 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=420, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=50 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=200 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
2 Tage
2307
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,032*
5000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0512*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0894*
€ 0,1506*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.