Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor 100mA NPN 30V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146598
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC848C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Bipolarer Transistor, Typ=BC848C, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=900 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=520, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=30 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=600 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56900
1500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0167*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0247*
€ 0,0589*
50
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0615*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.