Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 350mA, 40V, SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146782
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=LL103A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=600 mV, Kapazität=50 pF, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=350 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0616*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0616*
Lager 115
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0627*
2 Tage
3800
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0645*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 123,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.