Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter LL103A SOD-80 40V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17806
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
LL103A
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
15 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
600 mV
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0618*
1 Tag
3678
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0625*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0625*
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0625*
6 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0683*
€ 0,1768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,0669
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.