Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Gleichrichterdiode 800V 1A 75ns DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146946
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF4006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41
Ultraschnelle Gleichrichterdiode, Typ=UF4006, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Sperrstrom=50 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Ultraschnelle Gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
500
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0751*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0503*
€ 0,106*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.