Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle für Disk Schlösser, 190mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147144
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K260190D
EAN/GTIN:
     5013969901269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Überfalle für Disk Schlösser, Typ=K260190D, Breite=55 mm, Bügeldurchmesser=13 mm, Höhe=30 mm, Länge=190 mm, Farbe=Metall, Material=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
445 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
478 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, überfalle stahl, haspe, kasp überfalle, Überfalle für Disk Schlösser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 23,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 23,88*
€ 6,90*
ab € 22,13*
€ 29,93*
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 30,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.