Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle für Disc Schloss, Stufe 11, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 55 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle für Disc Schloss, Stufe 11, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 55 x 3
Überfalle für Disc Schloss, Stufe 11, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 55 x 3
Artikel-Nr.:
     4502-03L4791
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K260190D
EAN/GTIN:
     5013969901269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
- Überfalle für Disk-Vorhangschlösser- Serie K260 - Gehärtete Überfalle aus Stahl – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verzinkte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Gelenkstifte – Beugt Aufbruchversuchen vor - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 190 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle für Disc Schloss
Breite:
55 mm
Bügeldurchmesser:
13 mm
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.478 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, überfalle stahl, haspe, kasp überfalle, Computer, Computerzubehör, Schloss, Überfalle, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 23,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 23,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,13*
€ 29,93*
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 30,33*
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.