Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T5, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147561
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066492001
EAN/GTIN:
     4013288030405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit, Typ=05066492001, Länge=25 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4,600 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit (torx), Bit
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
10
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,67*
8 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,80*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,83*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066491001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066493001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066494001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066495001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066496001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066497001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.