Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T9, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147564
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066496001
EAN/GTIN:
     4013288030443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit, Typ=05066496001, Länge=25 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4,620 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4,62 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit (torx), Bit
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
10
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,68*
8 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,80*
1
€ 9,80*
ab € 0,5346*
€ 0,8046*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066491001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066492001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066493001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066494001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066495001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066497001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.