Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung R7s 6A 250V Keramik weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148715
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     141213
EAN/GTIN:
     8714681412138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Fassung, Typ=141213, Glühlampensockel=R7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405990090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 8,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.