Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3 Pole, 3 Schliesser, 25A @ 690V, 240V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, Typ=LC1D09U7, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=240 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
352 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
352 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,74*
€ 28,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 29,44*
€ 5,00*
ab € 23,46*
€ 30,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 30,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 56,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.