Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 18,5 kW, 3 Pole, 3 Schliesser, 38A @ 440V, 230V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150638
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D38P7
EAN/GTIN:
     3389110352610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, 18,5 kW, Typ=LC1D38P7, Nennleistung in PS=25, Pole=3, Schaltleistung – AC=18.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=300 V, Schaltstrom – AC=38 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
416 g
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
416 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
€ 8,90*
ab € 57,10*
€ 65,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,01*
€ 65,62*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 75,99*
€ 84,44*
€ 5,00*
ab € 77,01*
€ 85,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.