Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 37 kW, 3 Pole, 3 Schliesser, 80A @ 440V, 230V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150644
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D80P7
EAN/GTIN:
     3389110442823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, 37 kW, Typ=LC1D80P7, Nennleistung in PS=60, Pole=3, Schaltleistung – AC=37 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=300 V, Schaltstrom – AC=80 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
141 mm
Nettogewicht:
1567 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
1567 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz, Contactor
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 143,79*
€ 156,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,63*
€ 158,14*
€ 6,90*
ab € 168,69*
€ 197,40*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 184,40*
€ 199,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 263,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.