Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 4 kW, 3 Pole, 3 Schliesser, 9A @ 440V, 24V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150655
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0910B7TQ
EAN/GTIN:
     3389110490206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 24v ac
Schütz, 4 kW, Typ=LC1K0910B7TQ, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
169 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
169 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, hauptschütz 24v, Contactor
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 21,39*
30
Frei Haus
ab € 21,10567*
€ 22,68567*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 22,95*
30
Frei Haus
ab € 21,57567*
€ 23,16567*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 52,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.