Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 4 Pole, 2 Schliesser / 2 Öffner, 20A @ 690V, 24V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150661
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K090085BDTQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=LP1K090085BDTQ, Nennleistung in PS=5, Pole=4, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=20 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser 2 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP2X, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
234 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
234 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 21,42*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 27,40*
20 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 26,68*
€ 29,15*
30
€ 5,95*
ab € 28,12*
€ 30,06*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 63,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.