Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3 Pole, 3 Schliesser, 6A @ 690V, 24V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150663
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP4K0610BW3TQ
EAN/GTIN:
     3389110498332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Schütz, Typ=LP4K0610BW3TQ, Nennleistung in PS=3, Pole=3, Schaltleistung – AC=3 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP2X, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
209 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
209 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 27,08*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 28,00*
14 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 27,13*
€ 30,05*
30
€ 5,95*
ab € 28,66*
€ 30,87*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 64,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.