Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 53V 15V 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151377
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     I6A-4W0-20A-033V/002-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=I6A-4W0-20A-033V/002-R, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=20 A, Ausgänge=1, Breite=23 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=53 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=13 mm, Länge=33 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=250 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz, Serien=i6A4W, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.