Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM Parallel 4MB 2.7 ... 5.5V SOP-32 4MB 55ns SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151431
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C4008-55SINTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram alliance memory
s-ram support-ic
SRAM, Typ=AS6C4008-55SINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.3 mm, Höhe=2.82 mm, Länge=20.75 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=60 mA, Zugriffszeit=55 ns, Bauform=SOP, Montageart=SMT, Organisation=512 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1,65 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: 4mbit sram
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,20*
1
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 8,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.