Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-MOSFET-Kaskode, N-Kanal, 650V, 41A, D2PAK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151441
Hersteller:
     United Silicon Carbide
Herst.-Nr.:
     UF3C065040B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
SiC-MOSFET-Kaskode, Typ=UF3C065040B3, Abfallzeit=12 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausschaltverzögerung=58 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=33 ns, Gate-Source-Spannung=25 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=41 A, Leistungsverteilung (PV)=176 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=42 mΩ, Bauform=D2PAK-3, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: SiC-MOSFET-Kaskode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.