Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 50V 1A DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151886
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4001-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N4001-E3/54, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9192
5
€ 14,99*
ab € 0,041*
€ 0,1237*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0639*
€ 0,2031*
1
€ 6,90*
ab € 0,0425*
€ 0,2614*
10
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,2924*
9 Tage
5
1
€ 25,00*
ab € 0,0634*
€ 0,4615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,031* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
18517
ab € 2,88*
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.