Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4001-E3/54. STANDARD DIODE, 1A, 50V, DO-204AL, Repet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836777
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4001-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • SVHC: Lead
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Qualifikation: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4001-E3/54., 1836777, 183-6777
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    9192
    5
    € 14,99*
    ab € 0,041*
    € 0,1237*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0639*
    € 0,2031*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0425*
    € 0,2614*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0509*
    € 0,2924*
    Lager 139N
    5
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0634*
    € 0,4615*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4615*
    € 0,54919
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3329*
    € 0,39615
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2849*
    € 0,33903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18517
    ab € 2,88*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6615
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.