Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 70V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152069
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS70-04-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode, Typ=BAS70-04-E3-08, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=410 mV, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=70 V, Sperrstrom max.=100 nA, Thermischer Widerstand=500 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Dual seriell, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, vishay diode, smd diode, diode sot-23, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1337*
1
€ 6,90*
ab € 0,0242*
€ 0,1568*
2 Tage
43288
5
€ 14,99*
ab € 0,0535*
€ 0,4764*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1125*
€ 0,6278*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6278*
€ 0,74708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.