Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 0,2A; SOT23; 5ns; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 0,2A; SOT23; 5ns; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 0,2A; SOT23; 5ns; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-04-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS70-04-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1338*
1 Tag
38378
5
€ 14,99*
ab € 0,0538*
€ 0,4741*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0364*
€ 0,4842*
1 Tag
7140
5
€ 5,95*
ab € 0,1125*
€ 0,6258*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.