Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 1.5A, 90V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152122
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYS12-90-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=BYS12-90-E3/TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=750 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1.5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=90 V, Sperrstrom max.=100 µA, Thermischer Widerstand=150 W/°C, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,4474*
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,588*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2383*
€ 0,6983*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0771*
€ 0,7338*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6983*
€ 0,83098
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.