Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 90V; 1,5A; SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 90V; 1,5A; SMA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 90V; 1,5A; SMA
Artikel-Nr.:
     2805-BYS12-90-E3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYS12-90-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,4455*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,587*
5
€ 5,95*
ab € 0,2383*
€ 0,6983*
1 Tag
1419
5
€ 14,99*
ab € 0,0785*
€ 0,7495*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.