Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-106 27V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152139
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C27-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Zenerdiode, Typ=BZM55C27-TR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Zener-Impedanz=80 Ω, Zener-Spannung=27 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-106, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZM55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0795*
€ 0,2719*
1
€ 6,90*
ab € 0,0499*
€ 0,3888*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.