Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 27V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 27V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 27V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZM55C27-TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C27-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZM55
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0795*
€ 0,2719*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0499*
€ 0,3888*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.