Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-106 6.2V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152151
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C6V2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode, Typ=BZM55C6V2-TR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Zener-Impedanz=10 Ω, Zener-Spannung=6.2 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-106, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZM55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0876*
€ 0,3053*
1
€ 6,90*
ab € 0,0479*
€ 0,351*
1 Tag
91500
5
€ 14,99*
ab € 0,0373*
€ 0,4802*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.