Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZM55C6V2-TR ZENER-DIODE, 6.2V, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469416
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C6V2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: BZM55
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: MicroMELF
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZM55C6V2-TR, 1469416, 146-9416
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12500
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,24*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0876*
    € 0,3053*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0479*
    € 0,351*
    Lager 139
    91500
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0373*
    € 0,4802*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4802*
    € 0,57144
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2736*
    € 0,32558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,401* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.