Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 4kV 250mA DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152218
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GP02-40-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GP02-40-E3/54, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=3 V, Durchlassstrom (If)=250 mA, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=2 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=4 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,53*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2676*
€ 0,5414*
1 Tag
2204
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,695*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5414*
€ 0,64427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6609
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.