Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Gleichrichterdiode GP02-40-E3/54 DO-204AL 4000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S84302
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GP02-40-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 60Hz:
15 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
GP02-40-E3/54
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
4000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
4000 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
2 µs
Durchlassspannung U(F):
3 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-204AL
Serie:
SUPERECTIFIER
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Vishay, 629-8691, GP02-40-E3/54GICT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2676*
€ 0,5514*
1 Tag
2211
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,745*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6609
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.