Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1A, 60V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152536
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ060-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, Typ=VS-10BQ060-M3/5BT, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=420 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=100 µA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,180 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,107*
1
€ 6,90*
ab € 0,1001*
€ 0,5022*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2249*
€ 0,5527*
1 Tag
12438
5
€ 14,99*
ab € 0,0843*
€ 0,6672*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.