Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMB; SMD; 60V; 1A; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMB; SMD; 60V; 1A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMB; SMD; 60V; 1A; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-VS-10BQ060-M3/5BT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ060-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,42V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 700A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
Frei Haus
ab € 0,0834*
€ 0,1066*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,521*
5
€ 5,95*
ab € 0,2249*
€ 0,5627*
2 Tage
20268
5
€ 14,99*
ab € 0,0868*
€ 0,6731*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.