Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 3A, 60V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152548
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30BQ060-M3/9AT
EAN/GTIN:
     5059040894334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, Typ=VS-30BQ060-M3/9AT, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=520 mV, Kapazität=180 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=46 W/°C, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 1,077*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4632*
€ 1,287*
1 Tag
18920
5
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 1,471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,287*
€ 1,53153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,861* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.