Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode VS-30BQ060-M3/9AT Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode, 60V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)
Artikel-Nr.:
     615-V565173
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30BQ060-M3/9AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
VS-30BQ060-M3/9AT
U(RRM):
60 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
0 µs
Diodenkapazität C(D):
180 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
60 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Vishay, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 1,087*
3
€ 5,95*
ab € 0,4632*
€ 1,297*
1 Tag
unbekannt
5
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 1,471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.