Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 6 Anzahl Kontakte, 13A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10D006 010 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10D006 010 10, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,81*
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 9,47*
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 10,60*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 10
ab € 4,51*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 303,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.