Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik 15W 9V 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154080
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-109-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik, Typ=TPP 15-109-D, Ausgangsspannung 1=9 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.67 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=29 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=22 mm, Länge=42 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3100000 h, Nennleistung=15 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=70 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=5 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60601, Serien=TPP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
70,800 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
70,8 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, platinen netzteil, AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,25*
€ 35,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 35,64*
€ 6,90*
ab € 28,07*
€ 40,96*
€ 6,90*
ab € 31,02*
€ 41,62*
€ 8,95*
ab € 29,04*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.