Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 15W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 15W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC
Wandler: AC/DC; 15W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TPP15-109-D
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-109-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 15W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 42x28,9x21,5mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 1,67A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 15-D
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,25*
€ 35,62*
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 35,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,97*
€ 40,85*
€ 6,90*
ab € 31,02*
€ 41,62*
€ 8,95*
ab € 29,04*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.