Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik 30W 36V 840mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154133
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-136-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik, Typ=TPP 30-136-D, Ausgangsspannung 1=36 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=840 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=26 mm, Länge=73 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3300000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=5 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60601, Serien=TPP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
156 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 57,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,86*
€ 58,68*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 60,11*
€ 6,90*
ab € 42,88*
€ 60,11*
€ 8,95*
ab € 42,10*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.